Cacciavite offset con impugnatura 2K-T

Codice art.: 2507447
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2507447
EAN / GTIN 4010886933084
Codice del produttore 2507447
Numero-L L60160 589

Descrizione

Descrizione:

Con due esagoni di misure uguali
Impugnatura bicomponente ad alette per una coppia elevata durante l'allentamento o il serraggio
Le alette prolungate offrono una superficie di appoggio ottimale per il palmo della mano

Proprietà:

  • Design: con foro per appendere
  • Larghezza totale [mm]: 140 mm
  • Altezza totale [mm]: 24 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 210 mm
  • Lunghezza della lama: 175 mm
  • Lunghezza lama corta [mm]: 25
  • Materiale: Acciaio al cromo-silicio vanadio 61CrSiV5
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 8
  • Tempra della punta di uscita: brunito
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Maniglia disponibile: sì
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello