{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMG 150604 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA515 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PQ | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,13 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 105 m/min - 510 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250696 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664676804 | |
Codice del produttore | TAB02656 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
DNMG 150604 CA515
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
20,62 €
10,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
727 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
14,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Tipo | CA515 | HB7010-1 |
Rompitrucioli | PQ | SS |
Impiego principale | P | P |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 105 m/min - 510 m/min | 150 m/min - 500 m/min |