DNMG 110404 HB7020

Codice art.: 250652 HB7020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,85 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,38 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
223 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DNMG 110404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli SS
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250652 HB7020
EAN / GTIN 4045197699244
Codice del produttore 250652 HB7020

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello