{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Séria | Master Eco | |
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 15 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | PDJNR/L 2020H15 | |
vhodná otočná rezná platnička | DN.. 1506.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Podložka | 259031 45 | |
Klinok | 259015 17 | |
Skrutka klinku | 259018 17 | |
Pružina | 259046 4 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Codice articolo | 250625 20/15 | |
EAN / GTIN | 4062406728984 | |
Codice del produttore | 250625 20/15 |