Portainserti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11mm

Codice art.: 250613 20/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PDNNR/L 2020K11
Inserto adatto DN.. 1104..
Ampiezza funzionale L4 10 mm
Lunghezza della testina L1 25 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sottoplacchetta 259031 7
Leva 259015 7
Vite per leva 259018 6
Set di molle 259044 4
Set spine elastiche 259047 3
Angolo di regolazione κ 63 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250613 20/11
EAN / GTIN 4045197861771
Codice del produttore 250613 20/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello