Portainserti con bloccaggio a vite 16/11 mm

Codice art.: 250611 16/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 16 mm
    Misura inserto 11 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile PDJNR/L 1616H11
    Inserto adatto DN.. 1104..
    Ampiezza funzionale L4 20 mm
    Lunghezza della testina L1 25 mm
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    Sottoplacchetta 259031 7
    Leva 259015 7
    Vite per leva 259018 6
    Set di molle 259044 4
    Set spine elastiche 259047 3
    Angolo di regolazione κ 93 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250611 16/11
    EAN / GTIN 4045197650535
    Codice del produttore 250611 16/11

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello