{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | QuickTurn | |
Dimensione codolo | 20 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | DDJNR/L 2025K11 | |
Inserto adatto | DN.. 1104.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 48,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 8 | |
Vite per sottoplacchetta | 259025 5 | |
Staffa | 259038 6 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 250606 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650368 | |
Codice del produttore | 250606 20/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |