Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portainserti con bloccaggio Eco, corto 25/15 mm

Codice art.: 250604 25/15
Sconto
224,64 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 15 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile PDJNR/L 2525X15
Inserto adatto DN.. 1506..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 41 mm
Lunghezza complessiva L 112,5 mm
Sottoplacchetta 259031 13
Leva 259015 5
Vite per leva 259018 5
Spina elastica 259046 1
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250604 25/15
EAN / GTIN 4045197650306
Codice del produttore 250604 25/15

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Esecuzione - immagine:

Bagnatura ottimale del tagliente con liquido di raffreddamento.
Il posizionamento all’interno della scala graduata assicura una trasmissione più precisa del lubrorefrigerante.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello