Portainserti con bloccaggio Eco-QT 20/15 mm

Codice art.: 250603 20/15
Sconto
355,68 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Eco
    Dimensione codolo 20 mm
    Misura inserto 15 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile DDJNR/L 2025X15
    Inserto adatto DN.. 1506..
    Ampiezza funzionale L4 32 mm
    Lunghezza della testina L1 46 mm
    Lunghezza complessiva L 105 mm
    Sottoplacchetta 259031 30
    Vite per sottoplacchetta 259025 1
    Staffa 259038 7
    Angolo di regolazione κ 93 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250603 20/15
    EAN / GTIN 4045197657039
    Codice del produttore 250603 20/15

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

    Vantaggi:

    Unisci i vantaggi di GARANT Eco e della sostituzione degli inserti senza utensili.
    Allentare l’arresto tramite pulsante − sostituire il tagliente − premere il bloccaggio della staffa.
    Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.
    Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

    Nota:

    Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT Eco-System n. art. 317900319886.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello