{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Eco | |
Dimensione codolo | 20 mm | |
Misura inserto | 15 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | DDJNR/L 2020K15 | |
Inserto adatto | DN.. 1506.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 38 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Sottoplacchetta | 259033 3 | |
Vite per sottoplacchetta | 259027 2 | |
Staffa, vite, molla | 259036 11 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 250601 20/15 | |
EAN / GTIN | 4045197808998 | |
Codice del produttore | 250601 20/15 |