{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMM 120416 | |
Raggio di curvatura | 1,6 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | CVD | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PX | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 11 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,9 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250493 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863761 | |
Codice del produttore | TMH00136 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CNMM 120416, Tipo: CA025P
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
15,00 €
8,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
403 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
565 pezzi in magazzino
11,11 €
4,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Rompitrucioli | PX | VR | SR |
Impiego principale | P | M | P |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 420 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |