{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMM 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA510 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PX | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 11 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,9 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 450 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250491 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697267 | |
Codice del produttore | TAA01185 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CNMM 120408, Tipo: CA510
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
12,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
280 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
579 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | CNMM 120408 | CNMM 120408 | CNMM 120408 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo |
Impiego principale | P | P | M |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |