{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMM 160616 | |
Raggio di curvatura | 1,6 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompi-trucioli | SR | |
Profondità di taglio ap | 2 mm - 10 mm | |
Avanzamento f | 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 375 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo |
250460 HB7010-1
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197779793
copia |
|
Codice del produttore |
250460 HB7010-1
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |