{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMM 160612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VR | |
Profondità di taglio ap | 2 mm - 8 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 40 m/min - 180 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250458 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820419 | |
Codice del produttore | 250458 HB7140-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CNMM 160612, Tipo: HB7140-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
537 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
20,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
177 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura |
Materiale da taglio | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Tipo | HB7140-1 | HB7020 |
Impiego principale | M | P |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |