CNMG 160616, Tipo: CA510

Codice art.: 250378 CA510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
121 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 160616
Raggio di curvatura 1,6 mm
Tipo CA510
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli PH
Profondità di taglio ap 1 mm - 10 mm
Avanzamento f 0,28 mm/gir. - 0,88 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 450 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250378 CA510
EAN / GTIN 4960664697199
Codice del produttore TAA01063

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CNMG 160616, Tipo: CA510

CNMG 160616, Tipo: CA510

su richiesta
Disponibile a magazzino
121 pezzi in magazzino
19,27 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
514 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
21,22 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
17,68 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
431 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
21,22 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
17,68 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 4 4 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura Sgrossatura Sgrossatura
Condizione di taglio continuo continuo continuo
Tipo CA510 HB7010-1 HB7120-1
Rompitrucioli PH SG VG
Impiego principale P P M
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 450 m/min 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello