{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 160612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | CA515 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PH | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 10 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 430 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250377 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675586 | |
Codice del produttore | TAB01062 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 160612, Tipo: CA515
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
15,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
325 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
407 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Tipo | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Rompitrucioli | PH | SG | VG |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 430 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |