{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120416 | |
Raggio di curvatura | 1,6 mm | |
Tipo | CA515 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PH | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 10 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 430 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250373 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675371 | |
Codice del produttore | TAB00913 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CNMG 120416, Tipo: CA515
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
15,00 €
9,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
232 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
479 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 |
Codice ISO Inserto | CNMG 120416 | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura |
Tipo | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Rompitrucioli | PH | SG | VG |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 430 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |