{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 160608 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VG | |
Profondità di taglio ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 210 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250334 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820372 | |
Codice del produttore | 250334 HB7140-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 160608 HB7140-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
161 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
20,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
220 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
454 pezzi in magazzino
13,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.678 pezzi in magazzino
15,81 €
5,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura | sgrossatura | sgrossatura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm | 2 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Tipo | HB7140-1 | HB7020 | HBT130 | HBT020 |
Impiego principale | M | P | M | P |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |