{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120412 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HBX020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PM | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 300 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250254 HBX020 | |
EAN / GTIN | 4045197816504 | |
Codice del produttore | 250254 HBX020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120412 Set di 10 pezzi HBX020
su richiesta
Disponibile a magazzino
161 pezzi in magazzino
69,09 €
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
368 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
20,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
16,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
320 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
296 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Tipo | HBX020 | HB7020 | HB7020 | HB7210-1 |
Avanzamento f | 0,05 ;0,5 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,7 |
Impiego principale | P | P | P | K |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 ;300 | 120 ;350 | 120 ;350 | 100 ;450 |