{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120412 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | CA315 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | K | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | KG | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 350 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250214 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798483 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CNMG 120412, Tipo: CA315
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 1,2 mm | 1,2 mm |
Codice ISO Inserto | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Sgrossatura |
Rompitrucioli | KG | GM |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |