Esiste un’alternativa per questo articolo:

CNMG 120404 CA025P

Codice art.: 250210 CA025P
Sconto
15,00 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo CA025P
Materiale da taglio HM
Rivestimento CVD
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli PS
Profondità di taglio ap 1 mm - 3,5 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 420 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250210 CA025P
Codice del produttore TMH00104

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello