{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120412 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | VM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 260 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250160 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819635 | |
Codice del produttore | 250160 HB7120-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Tipo: HB7120-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
712 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.437 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
320 pezzi in magazzino
11,11 €
5,51 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
832 pezzi in magazzino
6,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.766 pezzi in magazzino
11,11 €
6,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMA 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Finitura |
Condizione di taglio | continuo | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Tipo | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7210-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir. | 0,12 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. |
Impiego principale | M | M | K | M | M |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |