CNMG 120408 HB7210-1

Codice art.: 250158 HB7210-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,92 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    9,10 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
877 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7210-1
Materiale da taglio HM
Rivestimento TiCN
Impiego principale K
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli GM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avanzamento f 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 450 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250158 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058890
Codice del produttore 250158 HB7210-1

Tabella dati

GG(G)
K
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello