Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Carrello pieghevole in tubolare e profilato di acciaio, saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Superficie di carico in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. La barra di spinta si ripiega sulla piattaforma. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE (antitraccia), mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza della superficie di carico (mm): 270
Lunghezza totale (mm): 1125
Larghezza totale (mm): 609
Altezza totale (mm): 1099
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3