HGPAD 6R-T22-JHP Adattatori con fori per la refrigerazione interna ad alta pressione per inserti HELI-GRIP

Codice art.: 2500716
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2500716
EAN / GTIN 7291075310139
Codice del produttore 2500716
Numero-L L23920 1706

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Overall Length (OAL) 47.7 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 22 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
  • Functional Width (WF) 4.6 mm
  • Overall Length (OAL) 47.7 mm
  • Altezza stelo (H) 33 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto