• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HGPAD 3R-T20-JHP Adattatori con fori per la refrigerazione interna ad alta pressione per inserti HELI-GRIP

Codice art.: 2500710
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2500710
EAN / GTIN 7291075310078
Codice del produttore 2500710
Numero-L L23920 1663

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 45.7 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 5.95 mm
  • Overall Length (OAL) 45.7 mm
  • Altezza stelo (H) 33 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello