C6 HELIL 6T30 Utensili esterni per tornitura, scanalatura e troncatura con attacco CAMFIX

Codice art.: 2500683
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELI-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2500683
    EAN / GTIN 7291075278125
    Codice del produttore 2500683
    Numero-L L23920 1281

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Overall Length (OAL) 123 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
    • Functional Width (WF) 30.4 mm
    • Overall Length (OAL) 123 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello