C6 HELIL 5T25 Utensili esterni per tornitura, scanalatura e troncatura con attacco CAMFIX

Codice art.: 2500681
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2500681
EAN / GTIN 7291075278101
Codice del produttore 2500681
Numero-L L23920 1263

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm, Overall Length (OAL) 108 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm
  • Functional Width (WF) 30.9 mm
  • Overall Length (OAL) 108 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello