HGPAD 6L-T22 Adattatori per Inserti HGPL 3003Y, per Scanalatura e Tornitura multidirezionale.

Codice art.: 2500650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2500650
EAN / GTIN 7291075166187
Codice del produttore 2500650
Numero-L L23920 1476

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Overall Length (OAL) 47.7 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 22 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
  • Functional Width (WF) 3.4 mm
  • Overall Length (OAL) 47.7 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello