{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | fortemente interrotto | |
Rompitrucioli | SS | |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250060 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197873866 | |
Codice del produttore | 250060 HB7035-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Tipo: HB7035-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
915 pezzi in magazzino
11,11 €
6,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
640 pezzi in magazzino
11,11 €
6,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.817 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
617 pezzi in magazzino
6,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |