HELIL 2020-3T12 Utensili esterni per tornitura, scanalatura e troncatura

Codice art.: 2500507
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELI-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2500507
    EAN / GTIN 7291075031614
    Codice del produttore 2500507
    Numero-L L23920 332

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 135 mm

    Proprietà:

    • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
    • Functional Width (WF) 18.8 mm
    • Head Length (LH) 29 mm
    • Overall Length (OAL) 135 mm
    • Altezza stelo (H) 20 mm
    • Profondità stelo (B) 20 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello