HELIIR 32C-610 Barre di tornitura e scanalatura con fori per il refrigerante, per inserti HELI-GRIP

Codice art.: 2500468
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2500468
EAN / GTIN 7291075031256
Codice del produttore 2500468
Numero-L L23920 2405

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Overall Length (OAL) 200 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
  • Functional Width (WF) 26.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 43 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello