HELIIR 25C-610 Barre di tornitura e scanalatura con fori per il refrigerante, per inserti HELI-GRIP

Codice art.: 2500462
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2500462
EAN / GTIN 7291075031195
Codice del produttore 2500462
Numero-L L23920 2385

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Overall Length (OAL) 160 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
  • Functional Width (WF) 22.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 43 mm
  • Overall Length (OAL) 160 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto