{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Misura inserto | 9 mm | |
Normativa | DIN 8024 | |
Codice ISO portautensile | A20Q PCLNR/L09 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | CN.. 09T3.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 25 mm | |
Spostamento centrale L3 | 13 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
Leva | 259015 11 | |
Vite per leva | 259018 9 |
Codice articolo | 250037 20/09 | |
EAN / GTIN | 4045197650221 | |
Codice del produttore | 250037 20/09 |