Barra alesatrice in acciaio 32/12 mm

Codice art.: 250035 32/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 35 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A32X DCLNR/L12
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CN.. 1204..
⌀ Preforatura minimo Dmin 38 mm
Spostamento centrale L3 22 mm
Altezza di serraggio L2 31 mm
Lunghezza complessiva L 288 mm
Sottoplacchetta 259033 2
Vite per sottoplacchetta 259027 2
Staffa, vite, O-ring 259036 1
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250035 32/12
EAN / GTIN 4062406082970
Codice del produttore 250035 32/12

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello