{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 9 mm | |
Normativa | Norma interna | |
Codice ISO portautensile | PCKNR/L 2525M09 | |
Inserto adatto | CN.. 09T3.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 27 | |
Leva | 259015 9 | |
Vite per leva | 259018 6 | |
Set di molle | 259044 5 | |
Set spine elastiche | 259047 3 |
Codice articolo | 250022 25/09 | |
EAN / GTIN | 4045197781895 | |
Codice del produttore | 250022 25/09 |