Portainserti con bloccaggio a leva 32/16 mm

Codice art.: 250021 32/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 32 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PCBNR/L 3232P16
Inserto adatto CN.. 1606..
Ampiezza funzionale L4 27 mm
Lunghezza della testina L1 35 mm
Lunghezza complessiva L 170 mm
Sottoplacchetta 259031 35
Leva 259015 12
Vite per leva 259018 11
Set di molle 259044 6
Set spine elastiche 259047 4
Angolo di regolazione κ 75 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250021 32/16
EAN / GTIN 4045197772145
Codice del produttore 250021 32/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello