Portainserti con bloccaggio a leva 25/12 mm

Codice art.: 250020 25/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PCBNR/L 2525M12
Inserto adatto CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 33 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Sottoplacchetta 259031 2
Leva 259015 2
Vite per leva 259018 2
Set di molle 259044 2
Set spine elastiche 259047 2
Angolo di regolazione κ 75 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250020 25/12
EAN / GTIN 4045197650061
Codice del produttore 250020 25/12

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello