Portainserti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/09mm

Codice art.: 250019 25/09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PCLNR/L 2525M09
Inserto adatto CN.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 33 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Sottoplacchetta 259031 27
Leva 259015 9
Vite per leva 259018 6
Set di molle 259044 5
Set spine elastiche 259047 3
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250019 25/09
EAN / GTIN 4045197654335
Codice del produttore 250019 25/09

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello