Portainserti con doppio bloccaggio a staffa 20/12 mm

Codice art.: 250017 20/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 20 mm
    Misura inserto 12 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile DCLNR/L 2020K12
    Inserto adatto CN.. 1204..
    Ampiezza funzionale L4 25 mm
    Lunghezza della testina L1 30 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    Sottoplacchetta 259031 2
    Vite per sottoplacchetta 259025 10
    Staffa, vite, molla 259035 2
    Angolo di regolazione κ 95 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250017 20/12
    EAN / GTIN 4045197649898
    Codice del produttore 250017 20/12

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello