{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | QuickTurn | |
Dimensione codolo | 20 mm | |
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | DCLNR/L 2025K12 | |
Inserto adatto | CN.. 1204.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 11 | |
Vite per piastrina di appoggio | 259025 4 | |
Staffa | 259038 7 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo |
250015 20/12
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197649850
copia |
|
Codice del produttore |
250015 20/12
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |