Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portainserti con bloccaggio Eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm

Codice art.: 250008 20/12
Sconto
238,16 €
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile DCLNR/L 2020K12
Inserto adatto CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 26 mm
Lunghezza della testina L1 29 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sottoplacchetta 259033 2
Vite per sottoplacchetta 259027 2
Staffa, vite, molla 259036 8
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250008 20/12
EAN / GTIN 4045197808905
Codice del produttore 250008 20/12

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.
Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello