Carrello pieghevole

Codice art.: 2500-K
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrello pieghevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500-K
EAN / GTIN 4017976780009
Codice del produttore 2500-K
Numero-L L90070 201
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello pieghevole in tubolare e profilato di acciaio, saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Superficie di carico in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. La barra di spinta si ripiega sulla piattaforma. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE (antitraccia), mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 850
Larghezza superficie utile (mm): 500
Altezza della superficie di carico (mm): 228
Lunghezza totale (mm): 975
Larghezza totale (mm): 509
Altezza totale (mm): 1057
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello