SLS SHEATHED DRIFT PUNCH 3MM

Codice art.: 249.G3SLS
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 249.G3SLS
EAN / GTIN 3662424051517
Codice del produttore 249.G3SLS
Numero-L L60130 9935

Descrizione

Descrizione:

  • Attrezzo con soluzione di fissaggio FACOM SLS che salvaguarda da qualsiasi rischio di caduta
  • La soluzione ″torsione″ del cavo crimpato scelta e testata da FACOM mantiene l'ergonomia dell'attrezzo
  • Albero lungo
  • Testa d'impatto temprata a 43 HRc
  • Albero temprato a 58 HRc

Proprietà:

  • A [mm]: 2.95
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 45
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 65

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello