Punzone 1,9 mm

Codice art.: 249.2
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 249.2
EAN / GTIN 3148511595008
Codice del produttore 249.2
Numero-L L60130 743

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Albero esagonale, punta in acciaio speciale altamente resistente, temprato a 53 - 58 HRC a seconda delle dimensioni
  • zincato

Proprietà:

  • A [mm]: 1,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 115
  • L1 [mm]: 30
  • Mge: 1
  • [g]: 30
  • [kg]: 0,030

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello