Punzone 9,9 mm

Codice art.: 249.10
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 249.10
EAN / GTIN 3148511596302
Codice del produttore 249.10
Numero-L L60130 3740

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Albero esagonale, punta in acciaio speciale altamente resistente, temprato a 53 - 58 HRC a seconda delle dimensioni
  • zincato

Proprietà:

  • A [mm]: 9.9
  • d [mm]: 16
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 220
  • [kg]: 0.220

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello