Punzone a punta unica 5,9 mm

Codice art.: 248.6
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
    Tipo di prodotto Cacciaspine

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 248.6
    EAN / GTIN 3148511593103
    Codice del produttore 248.6
    Numero-L L60130 737

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Gambo ottagonale, punta in acciaio speciale ad alta resistenza, temprato a 53 - 55 HRC
    • zincato

    Proprietà:

    • A [mm]: 5.9
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 70
    • [kg]: 0.070

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello