Punzone a punta unica 3,9 mm

Codice art.: 248.4
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 248.4
EAN / GTIN 3148511592908
Codice del produttore 248.4
Numero-L L60130 739

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Gambo ottagonale, punta in acciaio speciale ad alta resistenza, temprato a 53 - 55 HRC
  • zincato

Proprietà:

  • A [mm]: 3.9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 55
  • [kg]: 0.055

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello