Punzone a punta unica 9,9 mm

Codice art.: 248.10
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
    Tipo di prodotto Cacciaspine

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 248.10
    EAN / GTIN 3148511593509
    Codice del produttore 248.10
    Numero-L L60130 6402

    Descrizione

    Descrizione:

    • Stelo ottagonale, punta in acciaio speciale altamente resistente, temprato a 53-55 HRC
    • zincato

    Proprietà:

    • A [mm]: 9.9
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 120
    • [kg]: 0.120

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello