SLS SHEATHED NAIL 5MM

Codice art.: 247.G5SLS
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 247.G5SLS
    EAN / GTIN 3662424051685
    Codice del produttore 247.G5SLS
    Numero-L L60130 11226

    Descrizione

    Descrizione:

    • Attrezzo con soluzione di fissaggio FACOM SLS che salvaguarda da qualsiasi rischio di caduta
    • La soluzione ″torsione″ del cavo crimpato scelta e testata da FACOM mantiene l'ergonomia dell'utensile
    • Testa del martello temprata a 36 - 44 HRc
    • Punta temprata a 52 - 60 HRc

    Proprietà:

    • A [mm]: 4.9
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 55
    • L2 [mm]: 105
    • [g]: 135

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello